TRACON - Sorkapocs 35 mm2 sínre csav bek kék TSKA35-K - TSKA35-K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges áram In - 150 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-50 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374143998
Sonepar cikkszám
TSKA35-K
Gyártói cikkszám
TSKA35-K
Gyártói típuskód
TSKA35-K
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges áram In:
150 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-50 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Kapcsok száma:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-35 mm2
Névleges feszültség:
1000 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0 mm2
Szín:
kék
Csatlakozólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
N-gyűjtősín számára alkalmas:
egyéb