Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sorolható lakatolható szakaszoló kapcsoló 400V, 50Hz, 16A, 3P, 10mm2 SX076617 - EVOMS16/3

MásolásMásolás
TRACON - Sorolható lakatolható szakaszoló kapcsoló 400V, 50Hz, 16A, 3P, 10mm2 SX076617

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374210546

Sonepar cikkszám

SX076617

Gyártói cikkszám

EVOMS16/3

Gyártói típuskód

EVOMS16/3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

16 A

Pólusszám:

3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

fekete

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Névleges feszültség:

230-400 V

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Kapcsolók száma:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

16 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

szorítókengyel

Sorolható lakatolható szakaszoló kapcsoló 400V, 50Hz, 16A, 3P, 10mm2