TRACON - Soroló sín 1fázisú 10mm2 63A villás TFSS-1V - TFSS-1V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Pólusszám - 1
Névleges tartós áram Iu - 63 A
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374117135
Sonepar cikkszám
TFSS-1V
Gyártói cikkszám
TFSS-1V
Gyártói típuskód
TFSS-1V
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Pólusszám:
1
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Hosszúság:
1000 mm
Készülékszámra alkalmas:
0
Osztásmérték:
0 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0 kA