TRACON - Soroló sín 4fázisú 10mm2 63A fázis fésűs TFSS-4 - TFSS-4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 4
Pólusszám - 4
Készülékszámra alkalmas - 0
Osztásmérték - 0 mm
Keresztmetszet - 10 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374159494
Sonepar cikkszám
TFSS-4
Gyártói cikkszám
TFSS-4
Gyártói típuskód
TFSS-4
Fázisok száma:
4
Pólusszám:
4
Készülékszámra alkalmas:
0
Osztásmérték:
0 mm
Keresztmetszet:
10 mm2
Hosszúság:
1000 mm
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
0 kA
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
0 kA
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem