TRACON - Stecklámpa 5/3W, 6000K, 3,7V, 2000mAh, 360/100lm, 4 h, IP44 SN110597 - STLC5W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény - 5 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 360 lm
Színhőmérséklet - 6000-6500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374217231
Sonepar cikkszám
SN110597
Gyártói cikkszám
STLC5W
Gyártói típuskód
STLC5W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
5 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
360 lm
Színhőmérséklet:
6000-6500 K
Névleges feszültség:
3.5-3.8 V
Kábellel és villás dugóval:
Igen
Feszültség fajtája:
AC/DC
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Érintésvédelem:
III
Kapcsolóval:
Igen
Fényforrással:
Igen
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
38 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
CEE csatlakozódugasszal:
Nem
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Magasság / mélység:
31 mm
Hosszúság:
150 mm