TRACON - Stecklámpa 60W 230V műa kerettel IP20 STL-04 - STL-04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - egyéb
Rendszer teljesítmény - 60 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 0 lm
Színhőmérséklet - 6000-6500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374122887
Sonepar cikkszám
STL-04
Gyártói cikkszám
STL-04
Gyártói típuskód
STL-04
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
0 lm
Színhőmérséklet:
6000-6500 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Kábellel és villás dugóval:
Igen
Feszültség fajtája:
DC
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Érintésvédelem:
II
Kapcsolóval:
Nem
Fényforrással:
Nem
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
150 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
CEE csatlakozódugasszal:
Igen
Fényszín:
egyéb
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Magasság / mélység:
150 mm
Hosszúság:
5020 mm
Kábelhossz:
5 m