Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Stecklámpa 8W 230V IP20 STL-02 - STL-02

MásolásMásolás
TRACON - Stecklámpa 8W 230V IP20 STL-02

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Rendszer teljesítmény - 8 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 400 lm

  • Színhőmérséklet - 6000-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374102971

Sonepar cikkszám

STL-02

Gyártói cikkszám

STL-02

Gyártói típuskód

STL-02

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

8 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

400 lm

Színhőmérséklet:

6000-6500 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Kábellel és villás dugóval:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Érintésvédelem:

II

Kapcsolóval:

Nem

Fényforrással:

Igen

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

40 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

CEE csatlakozódugasszal:

Igen

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Magasság / mélység:

40 mm

Hosszúság:

5020 mm

Kábelhossz:

5 m

Szerelôlámpa • 230 V, 8 W, fénycső, elektronikus gyújtóegységgel • II-es érintésvédelmi osztály • 5 m hosszú, 2×0,75 mm2 réz vezetőjű, PVC szigetelésű csatlakozó kábel