Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Stecklámpa LED-es 2/2W 6000K akkus 1800mAh IP44 3h SN053459 - STLUSB2W

MásolásMásolás
TRACON - Stecklámpa LED-es 2/2W 6000K akkus 1800mAh IP44 3h SN053459

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges feszültség - 3.5-3.8 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374203388

Sonepar cikkszám

SN053459

Gyártói cikkszám

STLUSB2W

Gyártói típuskód

STLUSB2W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

3.5-3.8 V

Kapcsolóval:

Igen

CEE csatlakozódugasszal:

Nem

Védettség:

IP44

Érintésvédelem:

III

Lámpateljesítmény:

2-2 W

Rendszer teljesítmény:

2 W

Effektív fényáram:

200 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

6000-6500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Kábellel és villás dugóval:

Igen

Átmérő:

0 mm

Hosszúság:

120 mm

Magasság / mélység:

25 mm

Szélesség:

60 mm

Lámpatestek ; Stecklámpa ; Stecklámpa LED-es 2/2W 6000K akkus 1800mAh IP44 3h