TRACON - Stecklámpa LED-es 3/1W 6000K akkus 2200mAh IP44 3h SN053458 - STLM4W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény - 4 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 300 lm
Színhőmérséklet - 6000-6500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374203371
Sonepar cikkszám
SN053458
Gyártói cikkszám
STLM4W
Gyártói típuskód
STLM4W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
4 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
300 lm
Színhőmérséklet:
6000-6500 K
Névleges feszültség:
3.5-3.8 V
Kábellel és villás dugóval:
Igen
Feszültség fajtája:
AC/DC
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Érintésvédelem:
III
Kapcsolóval:
Igen
Fényforrással:
Igen
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
40 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
CEE csatlakozódugasszal:
Nem
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Magasság / mélység:
60 mm
Hosszúság:
270 mm