TRACON - Stecklámpa LED-es 3/3W 6000K akkus 2000mAh IP44 3,5h SN095038 - STLCOB3W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Alkalmas fényforrások számához - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség - 3.5-3.8 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374215305
Sonepar cikkszám
SN095038
Gyártói cikkszám
STLCOB3W
Gyártói típuskód
STLCOB3W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
3.5-3.8 V
Kapcsolóval:
Igen
CEE csatlakozódugasszal:
Nem
Védettség:
IP44
Érintésvédelem:
III
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Rendszer teljesítmény:
3 W
Effektív fényáram:
180 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
6000-6500 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Kábellel és villás dugóval:
Igen
Átmérő:
0 mm
Hosszúság:
155 mm
Magasság / mélység:
20 mm
Szélesség:
40 mm