TRACON - Sterilizáló lámpa beépített mozgásérzékelővel SN125157 - UVC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - DE (4-pin)
Fényforrás - kompakt fénycső
UV-sugárzás típusa - UV-C
Fényforrás teljesítménye - 38 W
Teljes hossz - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374222242
Sonepar cikkszám
SN125157
Gyártói cikkszám
UVC
Gyártói típuskód
UVC
Foglalat:
DE (4-pin)
Fényforrás:
kompakt fénycső
UV-sugárzás típusa:
UV-C
Fényforrás teljesítménye:
38 W
Teljes hossz:
420 mm
Rovarirtásra alkalmas:
Igen
Feketefény-lámpa:
Nem
Átmérő:
0 mm
Lámpafeszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
egyéb
Levegő fertőtlenítésére alkalmas:
Igen
Vízfertőtlenítésre alkalmas:
Nem
Orvosi alkalmazásokhoz:
Nem
Személyes jó közérzethez alkalmas:
Nem
Reprográfiára alkalmas:
Nem
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Testbarnításra alkalmas:
Nem
Külső előtét szükséges:
Nem
Külső gyújtó szükséges:
Nem
Beépített gyújtó:
Nem
Szabályozható fényerősség:
Nem
Égetési helyzet:
h5
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
38 kWh
Higanytartalom:
5 mg