TRACON - Sülly halo lpt 35W 12V 35mm 30f síkban bill króm IP20 TLC-1C - TLC-1C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Traverz szereléshez alkalmas - Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374141413
Sonepar cikkszám
TLC-1C
Gyártói cikkszám
TLC-1C
Gyártói típuskód
TLC-1C
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Állíthatóság:
nem állítható
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
GX5,3
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
egyéb
Ház színe:
króm
Felület lekefélve:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
12-12 V
Névleges áram:
0-0 mA
Működtető:
nem szükséges
Reflektor:
nélkül
Fényelosztó:
egyéb
Fényeloszlás:
szimmetrikus/aszimmetrikus
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Fénykilépés:
direkt
Torzulási faktor (THD):
0
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
0 h
Védettség:
IP20
Védettség (NEMA):
egyéb
Ütésállóság:
IK06
Érintésvédelem:
III
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
0-0 °C
Lámpateljesítmény:
1-35 W
Rendszer teljesítmény:
35 W
Fényszín:
egyéb
Színhőmérséklet:
0-0 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényáram:
0-0 lm
Effektív fényáram:
0 lm
Fényerősség:
0 cd
Teljesítményfaktor:
0
Szélesség:
78 mm
Magasság / mélység:
25 mm
Hosszúság:
78 mm
Külső átmérő:
78 mm
Beépítési szélesség:
64 mm
Beépítési magasság/-mélység:
105 mm
Beépítési hossz:
105 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
1
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0-0 mm2
Csatlakozási mód:
egyéb
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Lámpa fényhasznosítás:
0 lm/W
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3