TRACON - Sülly halo lpt 35W 12V 35mm 60f síkban bill arany IP20 TLC-4G - TLC-4G
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 0-0 K
Rendszer teljesítmény - 35 W
Védettség - IP20
Ház színe - arany
Kisugárzás szöge - szabadon sugárzó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374141529
Sonepar cikkszám
TLC-4G
Gyártói cikkszám
TLC-4G
Gyártói típuskód
TLC-4G
Színhőmérséklet:
0-0 K
Rendszer teljesítmény:
35 W
Védettség:
IP20
Ház színe:
arany
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
12-12 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
0 h
Foglalat:
GX5,3
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
0 lm
Fényáram:
0-0 lm
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
105 mm
Érintésvédelem:
III
Működtető:
nem szükséges
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus/aszimmetrikus
Fényforrás:
LED cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Felület:
egyéb
Reflektor:
nélkül
Külső átmérő:
78 mm
Magasság / mélység:
25 mm
Ütésállóság:
IK06
Lámpateljesítmény:
1-35 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Beépítési szélesség:
64 mm
Fényszín:
egyéb
Szélesség:
78 mm
Fényerősség:
0 cd
Fényelosztó:
egyéb
Lámpa fényhasznosítás:
0 lm/W
Csatlakozási mód:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Beépítési hossz:
105 mm
Hosszúság:
78 mm
Torzulási faktor (THD):
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Teljesítményfaktor:
0
Pólusszám:
1
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
0-0 °C
Huzalozás típusa:
lezárás
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0-0 mm2
Névleges áram:
0-0 mA
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nélkül
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb