Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Sülly halo lpt 50W 12V 51mm 30f síkban bill mkróm IP20 TLC-6MC - TLC-6MC

MásolásMásolás
TRACON - Sülly halo lpt 50W 12V 51mm 30f síkban bill mkróm IP20 TLC-6MC

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

  • Rendszer teljesítmény - 50 W

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - króm

  • Kisugárzás szöge - szabadon sugárzó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374141574

Sonepar cikkszám

TLC-6MC

Gyártói cikkszám

TLC-6MC

Gyártói típuskód

TLC-6MC

Színhőmérséklet:

0-0 K

Rendszer teljesítmény:

50 W

Védettség:

IP20

Ház színe:

króm

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

12-12 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

0 h

Foglalat:

GX5,3

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

0 lm

Fényáram:

0-0 lm

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

105 mm

Érintésvédelem:

III

Működtető:

nem szükséges

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Felület lekefélve:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus/aszimmetrikus

Fényforrás:

LED cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Felület:

egyéb

Reflektor:

nélkül

Külső átmérő:

95 mm

Magasság / mélység:

25 mm

Ütésállóság:

IK06

Lámpateljesítmény:

1-50 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Beépítési szélesség:

80 mm

Fényszín:

egyéb

Szélesség:

95 mm

Fényerősség:

0 cd

Fényelosztó:

egyéb

Lámpa fényhasznosítás:

0 lm/W

Csatlakozási mód:

egyéb

Fénykilépés:

direkt

Beépítési hossz:

105 mm

Hosszúság:

95 mm

Torzulási faktor (THD):

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Teljesítményfaktor:

0

Pólusszám:

1

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

0-0 °C

Huzalozás típusa:

lezárás

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0-0 mm2

Névleges áram:

0-0 mA

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 51mm 30f síkban bill mkróm