TRACON - Sülly. LED-es lpt 2900lm 4000K 40W IP40 300x1200 LP3012040NW - LP3012040NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP40
Effektív fényáram - 2900 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374191791
Sonepar cikkszám
LP3012040NW
Gyártói cikkszám
LP3012040NW
Gyártói típuskód
LP3012040NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP40
Effektív fényáram:
2900 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1196 mm
Szélesség:
296 mm
Magasság / mélység:
11 mm
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Falra szerelhető:
Igen