Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Sülly. LED-es lpt 2900lm 4000K 40W IP40 600x600 LP606040NW - LP606040NW

MásolásMásolás
TRACON - Sülly. LED-es lpt 2900lm 4000K 40W IP40 600x600 LP606040NW

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374191784

Sonepar cikkszám

LP606040NW

Gyártói cikkszám

LP606040NW

Gyártói típuskód

LP606040NW

Falra szerelhető:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség:

IP40

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Effektív fényáram:

2900 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Szélesség:

595 mm

Magasság / mélység:

11 mm

Hosszúság:

595 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 2900lm 4000K 40W IP40 600x600