TRACON - Sülly. LED-es lpt 3200lm 4000K 40W IP40 300x1200 SN095395 - LP3012040NWS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP40
Effektív fényáram - 3200 lm
Fényforrással - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095395
Gyártói cikkszám
LP3012040NWS
Gyártói típuskód
LP3012040NWS
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP40
Effektív fényáram:
3200 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1196 mm
Szélesség:
296 mm
Magasság / mélység:
9 mm
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Falra szerelhető:
Igen
Sülly. LED-es lpt 3200lm 4000K 40W IP40 300x1200