TRACON - Sülly. LED-es lpt 3300lm 4000K 48W IP40 595x595 LPE606050NW - LPE606050NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP40
Effektív fényáram - 3300 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Lámpateljesítmény - 48-48 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374192293
Sonepar cikkszám
LPE606050NW
Gyártói cikkszám
LPE606050NW
Gyártói típuskód
LPE606050NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP40
Effektív fényáram:
3300 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Lámpateljesítmény:
48-48 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 3300lm 4000K 48W IP40 595x595