TRACON - Szakadófejes csav. réz-alu szemessaru 185-240mm2, 2×(3×M16) IP00 RA185-240CS16 - RA185-240CS16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Alumínium RM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Alumínium RE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374172233
Sonepar cikkszám
RA185-240CS16
Gyártói cikkszám
RA185-240CS16
Gyártói típuskód
RA185-240CS16
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium RM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium RE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Vezeték anyaga:
alumínium / réz
Felület:
fényes
Szigeteléssel:
Nem
Feszültségsor:
egyéb
Névleges áram:
415 A
Csavarok száma:
6
Forrasztó lyukkal:
Nem
Védettség:
IP00