TRACON - Szakadófejes kábelsaru 16-70mm2 alu IP00 AS16-70CS12 - AS16-70CS12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fővezeték RM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Vezeték anyaga - alumínium
Feszültségsor - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374172189
Sonepar cikkszám
AS16-70CS12
Gyártói cikkszám
AS16-70CS12
Gyártói típuskód
AS16-70CS12
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Vezeték anyaga:
alumínium
Feszültségsor:
egyéb
Szigeteléssel:
Nem
Védettség:
IP00
Felület:
fényes
Alumínium RM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium RE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Forrasztó lyukkal:
Nem
Alumínium SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Névleges áram:
192 A
Csavarok száma:
4