TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító,gyűjtősínre, keretes kapocs 690VAC, 440VDC, 160A, 3P, NH00 SX076923 - KETO-00360AOUR95TESL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 160 A
Biztosító betét mérete - NH00
Biztosítékfelügyelettel - Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374213042
Sonepar cikkszám
SX076923
Gyártói cikkszám
KETO-00360AOUR95TESL
Gyártói típuskód
KETO-00360AOUR95TESL
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
160 A
Biztosító betét mérete:
NH00
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
800 V
Ház szélessége:
106 mm
Védettség:
IP20
Ház mélysége:
204 mm
Ház magassága:
204 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Szakaszolókapcsoló-biztosító,gyűjtősínre, keretes kapocs 690VAC, 440VDC, 160A, 3P, NH00