TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító hengeres biztosítóhoz HBA-3P-100 22×58mm IP20 SN080229 - HBA-3P-100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080229
Gyártói cikkszám
HBA-3P-100
Gyártói típuskód
HBA-3P-100
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Zárható:
Igen
Modulszélesség:
6
Beépítési mélység:
77.5 mm
Védettség:
IP20
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Szakaszolókapcsoló-biztosító hengeres biztosítóhoz HBA-3P-100 22×58mm