Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító,szerelőlapra, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 250A, 2P, NH1 SX076928 - KETO-1-2/F

MásolásMásolás
TRACON - Szakaszolókapcsoló-biztosító,szerelőlapra, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 250A, 2P, NH1 SX076928

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges üzemi áram le - 250 A

  • Biztosító betét mérete - NH1

  • Biztosítékfelügyelettel - Igen

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374213097

Sonepar cikkszám

SX076928

Gyártói cikkszám

KETO-1-2/F

Gyártói típuskód

KETO-1-2/F

Pólusszám:

2

Névleges üzemi áram le:

250 A

Biztosító betét mérete:

NH1

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

1000 V

Ház szélessége:

184 mm

Védettség:

IP20

Ház mélysége:

117 mm

Ház magassága:

306 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Szakaszolókapcsoló-biztosító,szerelőlapra, lapos csatlakozó 690VAC, 440VDC, 250A, 2P, NH1