Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 1-2,5mm2 d=4,3mm sziglen lemez HSZ4 - HSZ4

MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru 1-2,5mm2 d=4,3mm sziglen lemez HSZ4

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4

  • Karima forma - szemes

  • Szigetelés - nélkül

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 1-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374107969

Sonepar cikkszám

HSZ4

Gyártói cikkszám

HSZ4

Gyártói típuskód

HSZ4

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

4

Karima forma:

szemes

Szigetelés:

nélkül

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

1-2.5 mm2

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

AWG-tartomány:

0-0

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Igen

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

fényes

Maximális áram (Imax):

24 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 1-2,5mm2 d=4,3mm sziglen lemez