TRACON - Szemessaru 1,5mm2 d1=1,7 d2=4,3mm szig. piros PSZ4 - PSZ4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 0.75-1.5 mm2
Szigetelés színe - piros
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101028
Sonepar cikkszám
PSZ4
Gyártói cikkszám
PSZ4
Gyártói típuskód
PSZ4
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
0.75-1.5 mm2
Szigetelés színe:
piros
Anyag:
réz
Szigetelés:
PVC
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
hosszú
AWG-tartomány:
0-0
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
17.5 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb