Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 1,5mm2 d1=1,9 d2=3,7mm szig. piros PSZ3 - PSZ3

MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru   1,5mm2 d1=1,9 d2=3,7mm szig. piros PSZ3

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 0.75-1.5 mm2

  • Szigetelés színe - piros

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101011

Sonepar cikkszám

PSZ3

Gyártói cikkszám

PSZ3

Gyártói típuskód

PSZ3

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

3

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

0.75-1.5 mm2

Szigetelés színe:

piros

Anyag:

réz

Szigetelés:

PVC

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

hosszú

AWG-tartomány:

0-0

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

17.5 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 1,5mm2 d1=1,9 d2=3,7mm szig. piros