TRACON - Szemessaru 10mm2 d1=4,7 d2=13mm szig. piros PSZ10-12 - PSZ10-12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 6-16 mm2
Szigetelés színe - piros
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374101240
Sonepar cikkszám
PSZ10-12
Gyártói cikkszám
PSZ10-12
Gyártói típuskód
PSZ10-12
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
6-16 mm2
Szigetelés színe:
piros
Anyag:
réz
Szigetelés:
PVC
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
hosszú
AWG-tartomány:
0-0
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
76 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb