TRACON - Szemessaru 10mm2 d1=4,7 d2=8,4mm szig. piros PSZ10-8 - PSZ10-8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Karima forma - szemes
Szigetelés - PVC
Szigetelés színe - piros
Névleges keresztmetszet - 6-16 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101226
Sonepar cikkszám
PSZ10-8
Gyártói cikkszám
PSZ10-8
Gyártói típuskód
PSZ10-8
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Karima forma:
szemes
Szigetelés:
PVC
Szigetelés színe:
piros
Névleges keresztmetszet:
6-16 mm2
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
hosszú
AWG-tartomány:
0-0
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
76 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb