Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 10mm2 d=6,4mm szigeteletlen SZ10-6 - SZ10-6

MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru     10mm2 d=6,4mm szigeteletlen SZ10-6

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 4-10 mm2

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374103190

Sonepar cikkszám

SZ10-6

Gyártói cikkszám

SZ10-6

Gyártói típuskód

SZ10-6

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

4-10 mm2

Szigetelés színe:

egyéb

Anyag:

réz

Szigetelés:

nélkül

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

AWG-tartomány:

0-0

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Igen

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

57 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 10mm2 d=6,4mm szigeteletlen