Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 150mm2 D=14mm sziglen Cu-Al RA150-14 - RA150-14

MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru  150mm2 D=14mm sziglen   Cu-Al RA150-14

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Keresztmetszet forma - körszelvény

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • St névleges keresztmetszet - 0 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374110419

Sonepar cikkszám

RA150-14

Gyártói cikkszám

RA150-14

Gyártói típuskód

RA150-14

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Keresztmetszet forma:

körszelvény

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

St névleges keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

14

Anyag:

alumínium / réz

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Igen

Karakterisztika:

0

Szín:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

hosszú

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 150mm2 D=14mm sziglen Cu-Al