Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 16mm2 d1=5,9 d2=13mm szig. kék KSZ16-12 - KSZ16-12

MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru    16mm2 d1=5,9 d2=13mm szig. kék KSZ16-12

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Karima forma - szemes

  • DIN szerint - Nem

  • Szigetelés - PVC

  • Szigetelés színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374101295

Sonepar cikkszám

KSZ16-12

Gyártói cikkszám

KSZ16-12

Gyártói típuskód

KSZ16-12

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Karima forma:

szemes

DIN szerint:

Nem

Szigetelés:

PVC

Szigetelés színe:

kék

Névleges keresztmetszet:

10-25 mm2

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

hosszú

AWG-tartomány:

0-0

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Halogénmentes:

Nem

Maximális áram (Imax):

101 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Karima hossza:

0 mm

Teljes hossz:

50 mm

Csap szélessége (lapos csapos kábelsaru):

0 mm

Csap átmérője (csapos kábelsaru):

0 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 16mm2 d1=5,9 d2=13mm szig. kék