TRACON - Szemessaru 16mm2 d1=5,9 d2=6,4mm szig. kék KSZ16-6 - KSZ16-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 66
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 10-25 mm2
Szigetelés színe - kék
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101264
Sonepar cikkszám
KSZ16-6
Gyártói cikkszám
KSZ16-6
Gyártói típuskód
KSZ16-6
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
66
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
10-25 mm2
Szigetelés színe:
kék
Anyag:
réz
DIN szerint:
Nem
Szigetelés:
PVC
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
hosszú
AWG-tartomány:
0-0
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
101 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb
Karima hossza:
0 mm
Teljes hossz:
37.6 mm
Csap szélessége (lapos csapos kábelsaru):
0 mm
Csap átmérője (csapos kábelsaru):
0 mm