Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 16mm2 d1=5,9 d2=8,4mm szig. kék KSZ16-8 - KSZ16-8

MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru    16mm2 d1=5,9 d2=8,4mm szig. kék KSZ16-8

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 10-25 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101271

Sonepar cikkszám

KSZ16-8

Gyártói cikkszám

KSZ16-8

Gyártói típuskód

KSZ16-8

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

10-25 mm2

Szigetelés színe:

kék

Anyag:

réz

DIN szerint:

Nem

Szigetelés:

PVC

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

hosszú

AWG-tartomány:

0-0

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

101 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Karima hossza:

0 mm

Teljes hossz:

41.6 mm

Csap szélessége (lapos csapos kábelsaru):

0 mm

Csap átmérője (csapos kábelsaru):

0 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 16mm2 d1=5,9 d2=8,4mm szig. kék