Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 2,5mm2 d=4,3mm szigeteletlen SX078256 - SZ2.5-4

MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru       2,5mm2 d=4,3mm szigeteletlen SX078256

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 2.5-6 mm2

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374103060

Sonepar cikkszám

SX078256

Gyártói cikkszám

SZ2.5-4

Gyártói típuskód

SZ2.5-4

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

4

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

2.5-6 mm2

Szigetelés színe:

egyéb

Anyag:

réz

Szigetelés:

nélkül

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

AWG-tartomány:

0-0

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Igen

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

41 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 2,5mm2 d=4,3mm szigeteletlen