TRACON - Szemessaru 2,5mm2 d=6,4mm szigeteletlen SX078258 - SZ2.5-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 2.5-6 mm2
Szigetelés színe - egyéb
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374103084
Sonepar cikkszám
SX078258
Gyártói cikkszám
SZ2.5-6
Gyártói típuskód
SZ2.5-6
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
2.5-6 mm2
Szigetelés színe:
egyéb
Anyag:
réz
Szigetelés:
nélkül
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
rövid
AWG-tartomány:
0-0
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Igen
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
41 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb