Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 240mm2 d=25mm szigeteletlen SZ240-24 - SZ240-24

MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru   240mm2 d=25mm szigeteletlen SZ240-24

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 24

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 185-300 mm2

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374103695

Sonepar cikkszám

SZ240-24

Gyártói cikkszám

SZ240-24

Gyártói típuskód

SZ240-24

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

24

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

185-300 mm2

Szigetelés színe:

egyéb

Anyag:

réz

Szigetelés:

nélkül

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

AWG-tartomány:

0-0

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Igen

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

520 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 240mm2 d=25mm szigeteletlen