TRACON - Szemessaru 25mm2 d1=7,5 d2=5,3mm szig. sárga SSZ25-5 - SSZ25-5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 16-50 mm2
Szigetelés színe - sárga
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374101301
Sonepar cikkszám
SSZ25-5
Gyártói cikkszám
SSZ25-5
Gyártói típuskód
SSZ25-5
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
16-50 mm2
Szigetelés színe:
sárga
Anyag:
réz
Szigetelés:
PVC
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
hosszú
AWG-tartomány:
0-0
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
150 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb