Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 25mm2 D=8,5mm sziglen Cu-Al RA25-8 - RA25-8

MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru    25mm2  D=8,5mm sziglen   Cu-Al RA25-8

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Keresztmetszet forma - körszelvény

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • St névleges keresztmetszet - 0 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374110358

Sonepar cikkszám

RA25-8

Gyártói cikkszám

RA25-8

Gyártói típuskód

RA25-8

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Keresztmetszet forma:

körszelvény

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

St névleges keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Anyag:

alumínium / réz

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Igen

Karakterisztika:

0

Szín:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

hosszú

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 25mm2 D=8,5mm sziglen Cu-Al