Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 35mm2 d1=9,5 d2=6,4mm szig. piros PSZ35-6 - PSZ35-6

MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru    35mm2 d1=9,5 d2=6,4mm szig. piros PSZ35-6

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Karima forma - szemes

  • Szigetelés - PVC

  • Szigetelés színe - piros

  • Névleges keresztmetszet - 35-70 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374101356

Sonepar cikkszám

PSZ35-6

Gyártói cikkszám

PSZ35-6

Gyártói típuskód

PSZ35-6

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Karima forma:

szemes

Szigetelés:

PVC

Szigetelés színe:

piros

Névleges keresztmetszet:

35-70 mm2

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

hosszú

AWG-tartomány:

0-0

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

192 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 35mm2 d1=9,5 d2=6,4mm szig. piros