TRACON - Szemessaru 35mm2 d1=9,5 d2=8,4mm szig .piros PSZ35-8 - PSZ35-8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 35-70 mm2
Szigetelés színe - piros
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374101363
Sonepar cikkszám
PSZ35-8
Gyártói cikkszám
PSZ35-8
Gyártói típuskód
PSZ35-8
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
35-70 mm2
Szigetelés színe:
piros
Anyag:
réz
Szigetelés:
PVC
Szalagáru:
Nem
Hüvelyforma:
hosszú
AWG-tartomány:
0-0
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Felület:
ónozott
Maximális áram (Imax):
192 A
Csapszeg méret (imperial):
egyéb