Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 50mm2 d=13mm szigeteletlen SZ50-12 - SZ50-12

MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru     50mm2 d=13mm szigeteletlen SZ50-12

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 35-95 mm2

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374103404

Sonepar cikkszám

SZ50-12

Gyártói cikkszám

SZ50-12

Gyártói típuskód

SZ50-12

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

35-95 mm2

Szigetelés színe:

egyéb

Anyag:

réz

Szigetelés:

nélkül

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

AWG-tartomány:

0-0

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Igen

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

232 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 50mm2 d=13mm szigeteletlen