Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szemessaru 6mm2 d1=3,8 d2=8,4mm szig. sárga SSZ8 - SSZ8

MásolásMásolás
TRACON - Szemessaru     6mm2 d1=3,8 d2=8,4mm szig. sárga SSZ8

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Karima forma - szemes

  • Szigetelés - PVC

  • Szigetelés színe - sárga

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101172

Sonepar cikkszám

SSZ8

Gyártói cikkszám

SSZ8

Gyártói típuskód

SSZ8

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Karima forma:

szemes

Szigetelés:

PVC

Szigetelés színe:

sárga

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

hosszú

AWG-tartomány:

0-0

Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Maximális áram (Imax):

41 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 6mm2 d1=3,8 d2=8,4mm szig. sárga