Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szerelhető csatlakozóalj,húzh TCSAH IP20 SN002521 - TCSAH

MásolásMásolás
TRACON - Szerelhető csatlakozóalj,húzh TCSAH IP20 SN002521

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

  • Védettség - IP20

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem

  • Szín - szürke

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374197816

Sonepar cikkszám

SN002521

Gyártói cikkszám

TCSAH

Gyártói típuskód

TCSAH

Kivitel:

CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

Védettség:

IP20

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Nem

Szín:

szürke

Névleges áram:

16 A

Anyag:

gumi

Anyag minősége:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Dugaszolásirány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

RAL-szám:

0

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

250 V

NEMA-kód:

egyéb

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Szerelhető csatlakozóalj,húzh TCSAH