TRACON - Szerelhető csatlakozóalj,lapos TCSALH SN002517 - TCSALH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Euro-csatlakozó (CEE 7/16)
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Szerelési mód - egyéb
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374197793
Sonepar cikkszám
SN002517
Gyártói cikkszám
TCSALH
Gyártói típuskód
TCSALH
Kivitel:
Euro-csatlakozó (CEE 7/16)
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Szerelési mód:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (kerek):
0
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
RAL-szám (hasonló):
0
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges hibaáram:
0 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
egyéb
Készülék szélesség:
0 mm
Készülék magasság:
0 mm
Készülék mélység:
0 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm