Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szerelhető csatlakozódugó,lap TCSDLH SN002515 - TCSDLH

MásolásMásolás
TRACON - Szerelhető csatlakozódugó,lap TCSDLH SN002515

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - Euro-csatlakozó (CEE 7/16)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374197786

Sonepar cikkszám

SN002515

Gyártói cikkszám

TCSDLH

Gyártói típuskód

TCSDLH

Kivitel:

Euro-csatlakozó (CEE 7/16)

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Szerelési mód:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

egyéb

Készülék szélesség:

0 mm

Készülék magasság:

0 mm

Készülék mélység:

0 mm

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Szerelhető csatlakozódugó,lap TCSDLH