TRACON - Szerelőkeret mély LED panelek falon kívüli szereléséhez 300x1200x65mm SX077147 - LP30120KH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 300 mm
Szélesség - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374226073
Sonepar cikkszám
SX077147
Gyártói cikkszám
LP30120KH
Gyártói típuskód
LP30120KH
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
1200 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
65 mm
Áttetsző:
Nem
Átmérő:
0 mm
Szerelőkeret mély LED panelek falon kívüli szereléséhez 300x1200x65mm