TRACON - Szerelősín C profil 30x15mm/1m SN015296 - 30/15SIN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Lyuk formája - nélkül
Anyag - alumínium
Hosszúság - 1000 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374183406
Sonepar cikkszám
SN015296
Gyártói cikkszám
30/15SIN
Gyártói típuskód
30/15SIN
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Lyuk formája:
nélkül
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
1000 mm
Magasság:
35 mm
Furat közepes távolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Kézikapcsoló 20A ki/be tokozott 4p 5,5kW IP65