TRACON - Szerelvénydoboz átm.: 65mm 40mm mély perforált fekete 62×40mm SN033399 - D60
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Forma - körszelvény
Szín - fekete
Kivitel - egyes
Átmérő - 62 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374172769
Sonepar cikkszám
SN033399
Gyártói cikkszám
D60
Gyártói típuskód
D60
Szerelési mód:
süllyesztett
Forma:
körszelvény
Szín:
fekete
Kivitel:
egyes
Átmérő:
62 mm
Védettség:
IP00
Építési forma:
készülékdoboz
Beültetés:
nélkül
Mélység:
40-41 mm
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Sorolható:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Belső mélység:
0 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Anyag:
műanyag
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
0
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Felület:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Fedél kivitel:
nélkül
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Igen
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Kapocs pólusszáma:
0
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nélkül
Speciális felhasználás:
nélkül