Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Szerelvénydoboz utólagos szigeteléshez D=60mm UDT60 - UDT60

MásolásMásolás
TRACON - Szerelvénydoboz utólagos szigeteléshez D=60mm UDT60

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - egyéb

  • Kiegyenlítési magasság - 0 mm

  • Átmérő - 70 mm

  • Forma - körszelvény

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374173100

Sonepar cikkszám

UDT60

Gyártói cikkszám

UDT60

Gyártói típuskód

UDT60

Alkalmazás:

egyéb

Kiegyenlítési magasság:

0 mm

Átmérő:

70 mm

Forma:

körszelvény

Szerelési mód:

süllyesztett

Hosszúság:

85 mm

Szélesség:

0 mm

Fedéllel:

Nem

Felépítés-leágazó gyűrű:

Igen

Szerelvénydoboz toldás utólagos belső szigeteléshez. Gipszkarton vagy lambéria díszburkolathoz és szigeteléshez rögzíthető. Mélység beállítás: 40-85mm.