TRACON - Szig érvéghüvely ónozott elektrolitréz fekete 1,5mm2 L=18mm SN033925 - E14
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - fekete
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374187558
Sonepar cikkszám
SN033925
Gyártói cikkszám
E14
Gyártói típuskód
E14
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Szig érvéghüvely ónozott elektrolitréz fekete 1,5mm2 L=18mm